| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013292 Herst.-Nr.: 527458 EAN/GTIN: 4052568162559 |
| | |
|
| | |
| SDE5-V1-O-Q6-P-M8 SDE5-V1-O-Q6-P-M8 (527458) Drucksensor Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor | Druckmessbereich Anfangswert: | 0 BAR | Druckmessbereich Endwert: | -1 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC | Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | 0,3 PRZFS | Temperaturkoeffizient in ± %FS/K: | 0,05 PRZFS/K | Schaltausgang: | PNP | Schaltfunktion: | Schwellwert mit fester Hysterese | Schaltelementfunktion: | Schließer | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Betriebsspannungsbereich DC: | 15 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | M8x1, 3-polig, nach EN 60947-5-2, runde Bauform, Stecker | Befestigungsart: | mit Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss: | QS-6 | Produktgewicht: | 19 G | 0,046 KG | Werkstoff Gehäuse: | PA, POM | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Einstellbereich Schwellwerte: | 0 bis 100 PRZ | Schutzart: | IP40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, SDE5-V1-O-Q6-P-M8, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,73* | € 64,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,03* | € 70,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,07* | € 73,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,28* | € 79,40* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,60* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|