Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 (527467) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013287
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527467
EAN/GTIN:
     4052568162610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 (527467) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Schaltausgang:
PNP
Schaltfunktion:
Schwellwert mit fester Hysterese
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 3-polig, nach EN 60947-5-2, runde Bauform, Stecker
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Produktgewicht:
19 G | 0,046 KG
Werkstoff Gehäuse:
PA, POM
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
0 bis 100 PRZ
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, SDE5-D10-O-Q6E-P-M8, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 62,74*
€ 8,95*
ab € 47,45*
€ 62,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,09*
€ 68,78*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 55,99*
€ 72,52*
Lager 955
229
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 77,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,7248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,9438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 7,77*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,57*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.