Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-QS-4 QH-QS-4 (153483) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013185
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153483
EAN/GTIN:
     4052568034993
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
QH-QS-4 QH-QS-4 (153483) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-4
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss:
148 L/MIN
Nennweite:
2,5 MM
Betriebsdruck:
-1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
12,0 G | 0,014 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, QH-QS-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,06*
€ 15,52*
Lager 955
589
€ 8,90*
ab € 11,61*
€ 15,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 16,44*
€ 8,95*
ab € 13,23*
€ 18,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,81*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.