Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QH-QS-4
EAN/GTIN:
     4052568034993
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Steuerungsmechanismus = Manuell
Anschluss-Gewinde = Einsteckanschluss 4 mm
Funktion = 2/2 Bistable
Gewindegröße = 4
Standardgewinde = Einsteck-Anschluss
Serie = QH
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 2
Modellnummer = 153483

Das Festo Ein/Aus-Ventil verfügt über einen elektrischen Antrieb mit Schalldämpferrichtung von rechts nach links. Er hat einen Kolbenschieber mit Struktur und eine Gleichspannung von 24 V. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 4-10 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 5.500 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 50 °C. Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Manuell
Anschluss-Gewinde:
Einsteckanschluss 4 mm
Funktion:
2/2 Bistable
Gewindegröße:
4
Standardgewinde:
Einsteck-Anschluss
Serie:
QH
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Modellnummer:
153483
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, kugelhahn pvc pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 2022644, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, QHQS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,33*
3 Tage
241
€ 8,90*
ab € 11,61*
€ 16,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 16,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,75*
€ 18,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.