Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-W-KL-LED-GH PEV-W-KL-LED-GH (152618) Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEV-W-KL-LED-GH PEV-W-KL-LED-GH (152618) Druckschalter
PEV-W-KL-LED-GH PEV-W-KL-LED-GH (152618) Druckschalter
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013078
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152618
EAN/GTIN:
     4052568010898
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
LED Bedrahtet
Schmiervorrichtung
PEV-W-KL-LED-GH PEV-W-KL-LED-GH (152618) Druckschalter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Max. Ausgangsstrom:
2.500 MA
Elektrischer Anschluss:
4-poligSchraubklemme
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Hutschienewahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
M5
Produktgewicht:
56 G
Werkstoff Gehäuse:
PAPETPOM
Einstellbereich Schwellwerte:
1,5 bis 8 BAR
Schutzart:
IP20
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Druckmessbereich:
2 bis 8 BAR
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Hysterese:
0,5 bis 2 BAR
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 8bar, PEV-W-KL-LED-GH, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,94*
€ 69,64*
Lager 955
139
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 72,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 74,32*
€ 8,95*
ab € 67,90*
€ 89,46*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 104,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.