| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012036 Herst.-Nr.: 6117 EAN/GTIN: 4052568110840 |
| | |
|
| | |
| CM-5/2-1/2-CH CM-5/2-1/2-CH (6117) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/2 | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | Gewicht: | 0,75 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, CM-5/2-1/2-CH, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 583,05* | € 663,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,92* | € 722,47* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,47* | € 776,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|