Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CJM-5/2-1/4-FH CJM-5/2-1/4-FH (6159) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012033
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6159
EAN/GTIN:
     4052568110864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
CJM-5/2-1/4-FH CJM-5/2-1/4-FH (6159) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Normalnenndurchfluss:
1.400 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Nennweite:
6,5 MM
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Max. Schaltfrequenz:
40 HZ
Schaltzeit ein:
28 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Membran:
PUR
Steuerart:
vorgesteuert
Gewicht:
0,36 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 439,47*
€ 492,42*
Frei Haus
ab € 478,77*
€ 535,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,84*
€ 536,98*
Frei Haus
ab € 487,73*
€ 546,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,12*
€ 577,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,42*
€ 585,9798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,38*
€ 584,7422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,25*
€ 565,5475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,18*
€ 549,9942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,47*
€ 522,9693
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.