Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-QS-4-RS-D GRLA-1/8-QS-4-RS-D (197580) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/8-QS-4-RS-D GRLA-1/8-QS-4-RS-D (197580) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/8-QS-4-RS-D GRLA-1/8-QS-4-RS-D (197580) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011818
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197580
EAN/GTIN:
     4052568045357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRLA-1/8-QS-4-RS-D GRLA-1/8-QS-4-RS-D (197580) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
160 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
120 bis 190 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
250 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
270 bis 300 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
23,0 G
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiertZink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,2 bis 10 BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
3,0 NM
Werkstoff Lösering:
POM
Gewicht:
0,021 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 16,50*
Lager 955
434
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,51*
€ 8,95*
ab € 11,70*
€ 16,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 16,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,43*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.