Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-1/2 GR-1/2 (3720) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-1/2 GR-1/2 (3720) Drossel-Rückschlagventil
GR-1/2 GR-1/2 (3720) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011751
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3720
EAN/GTIN:
     4052568000509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GR-1/2 GR-1/2 (3720) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
1.620,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
2760 L/MIN
Betriebsdruck:
0,1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
517,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,62*
€ 102,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 103,46*
Lager 955
232
€ 5,90*
ab € 89,50*
€ 110,48*
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 159,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,4712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,9008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,2245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,505
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.