| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO011464 Herst.-Nr.: 530901 EAN/GTIN: 4052568085889 |
| | |
|
| | |
| KV-M12-M12-3,5 KV-M12-M12-3,5 (530901) Anschlussleitung Weitere Informationen: | | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 30 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze vergoldet, Messing, vergoldet | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Dichtungen: | FPM | Zusätzliche Funktionen: | Pin 5 des Steckers voreilend | Leitungsbezeichnung: | mit Zubehör | Anschlusshäufigkeit: | 500 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 30 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 1,5 KV | Kabellänge: | 3,5 M | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen auf Anfrage | Kabeldurchmesser: | 5 MM | Kabelaufbau: | 4x0,34, geschirmt | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,34 MM2 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | lichtgrau | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Produktgewicht: | 0,165 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KV-M12-M12-3,5, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,49* | € 47,24* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,26* | € 47,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,25* | € 48,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|