Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP4-25P-10-PUR KMP4-25P-10-PUR (193019) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011433
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193019
EAN/GTIN:
     4052568153267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung
KMP4-25P-10-PUR KMP4-25P-10-PUR (193019) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
1.617 G | 1,4 KG
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Kabellänge:
10,0 M
Kabeldurchmesser:
9,80 MM
Kabelaufbau:
25x0,25
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Basierend auf Norm:
DIN 41652
Leitungsbezeichnung:
mit Zubehör
Anschlusshäufigkeit:
50
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
25
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
25
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
2x Schraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
25
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
25
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
3,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 31 mm MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 51 mm MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,4 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25 MM2
Aderenden:
stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-40 bis 70 GC
Lagertemperatur:
-25 bis 75 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Farbe Gehäuse:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: KMP4-25P-10-PUR, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 173,96*
€ 210,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 214,82*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,64*
€ 219,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,86*
€ 248,5434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,1178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,85*
€ 231,8715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,96*
€ 207,0124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.