Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-2AA-U-I CPX-2AA-U-I (526170) Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011210
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526170
EAN/GTIN:
     4052568008116
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-2AA-U-I
Festo-Originalteile
Originalteile
Steuerblöcke
CPX-2AA-U-I CPX-2AA-U-I (526170) Analogmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose:
Unterspannung Ausgänge, Parametrierfehler, Drahtbruch pro Kanal, Grenzwertverletzung pro Kanal, Kurzschluss Ausgangssignal pro Kanal, Kurzschluss Aktuatorversorgung
Parametrierung:
Signalbereich pro Kanal, Datenformat, Failsafe pro Kanal, Forcen pro Kanal, Grenzwertüberwachung/Kanal, Idle Mode pro Kanal, Messwertglättung, Überwachung Drahtbruch/Kanal, Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose
Interne Zykluszeit:
4 ms
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 100 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand), 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Leitungslänge:
30 m, geschirmt
Werkstoff Gehäuse:
PC, PA-verstärkt
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung
Anzahl Ausgänge:
2
Wiederholgenauigkeit:
0,05 % bei 25 °C
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
±0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
±0,5 %
Datenformat:
12 bit + Vorzeichen, skalierbar auf 15 bit
Sensorart:
0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Produktgewicht:
0,08 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 178,07*
€ 212,11*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 230,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 232,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,4109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,1019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,35*
€ 230,0865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,07*
€ 211,9033
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.