Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-2AA-U-I Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008116
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526170
EAN/GTIN:
     4052568008116
Suchbegriffe:
CPX-2AA-U-I
Analogmodul
Analogmodul CPX-2AA-U-I für modulares elektrisches Terminal CPX, 2 Ausgänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Ausgänge=2, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss Ausgangssignal pro Kanal, * Kurzschluss Aktuatorversorgung, * Parametrierfehler, * Unterspannung Ausgänge), Parametrierung=(* Datenformat, * Failsafe pro Kanal, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=1 Sammeldiagnose
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Wiederholgenauigkeit:
0,05 % bei 25 °C
Parametrierung:
Datenformat | Failsafe pro Kanal | Forcen pro Kanal | Grenzwertüberwachung pro Kanal | Idle Mode pro Kanal | Messwertglättung | Signalbereich pro Kanal | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Drahtbruch pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Diagnose:
Drahtbruch pro Kanal | Grenzwertverletzung pro Kanal | Kurzschluss Ausgangssignal pro Kanal | Kurzschluss Aktuatorversorgung | Parametrierfehler | Unterspannung Ausgänge
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Interne Zykluszeit:
4 ms
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,5 %
Datenformat:
12 bit + Vorzeichen | skalierbar auf 15 bit
Max. Leitungslänge:
30 m | geschirmt
Sensorart:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 178,07*
€ 212,11*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 230,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 232,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.