| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO010574 Herst.-Nr.: 535898 EAN/GTIN: 4052568169480 |
| | |
|
| | |
| MFH-3-1/4-EX MFH-3-1/4-EX (535898) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 30,5 MM | Normalnenndurchfluss: | 800 L/MIN | Betriebsdruck: | 1,5 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Nennweite: | 7 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | negative Überdeckung | Schaltzeit aus: | 29 MS | Schaltzeit ein: | 10 MS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -5 bis 40 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 40 GC | Produktgewicht: | 320 G | 0,23 KG | Elektrischer Anschluss: | über F-Spule, getrennt zu bestellen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Rastermaß: | 32 MM | Handhilfsbetätigung: | rastend | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP65 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 2.200 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 3.700 MIKROS | Spulenkennwerte: | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) | ATEX-Kategorie Gas: | II 2G | ATEX-Kategorie Staub: | II 2D | Ex-Zündschutzart Gas: | Ex h IIC T4 Gb | Ex-Zündschutzart Staub: | Ex h IIIC T130°C Db | Ex-Umgebungstemperatur: | -5°C <= Ta <= +40°C | Anschluss Atmungsöffnung: | M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MFH-3-1/4-EX, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,50* | € 121,41* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,26* | € 133,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 142,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,39* | € 173,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 170,07* | € 200,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|