Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AW-VL-1/8 AW-VL-1/8 (152801) Reihen-Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009951
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152801
EAN/GTIN:
     4052568070458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
AW-VL-1/8 AW-VL-1/8 (152801) Reihen-Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
75 G | 0,08 KG
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Guss
Weitere Suchbegriffe: AW-VL-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.