Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-ME-1/8 AS-ME-1/8 (33405) Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009947
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     33405
EAN/GTIN:
     4052568067687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
AS-ME-1/8 AS-ME-1/8 (33405) Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Guss
Produktgewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: AS-ME-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,757
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.