| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO009824 Herst.-Nr.: 10173 EAN/GTIN: 4052568002121 |
| | |
|
| | |
| NAV-1/4-1C-ISO NAV-1/4-1C-ISO (10173) Verkettungsplatte Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Produktgewicht: | 240 G | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,27* | € 23,55* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 18,20* | € 23,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,91* | € 26,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,47* | € 32,52* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,20* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|