Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAS-1/2-3A-ISO NAS-1/2-3A-ISO (10336) Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009813
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10336
EAN/GTIN:
     4052568002152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
NAS-1/2-3A-ISO NAS-1/2-3A-ISO (10336) Einzelanschlussplatte
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Zulassung:
UL - Recognized (OL)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: NAS-1/2-3A-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
53
€ 8,90*
ab € 19,70*
€ 25,99*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 30,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,28*
€ 35,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,25*
€ 36,90*
€ 8,95*
ab € 31,10*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.