Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMF-1-24DC-2.5-LED KMF-1-24DC-2.5-LED (30935) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009431
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30935
EAN/GTIN:
     4052568003777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMF-1-24DC-2.5-LED KMF-1-24DC-2.5-LED (30935) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
170 G
Elektrischer Anschluss:
Dose
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
2,5 M
Kabeldurchmesser:
6 MM
Kabelaufbau:
3x0,75
Schutzart:
IP67nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PCPOM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Gewicht:
0,175 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,68*
€ 18,59*
Lager 955
715
€ 8,90*
ab € 14,41*
€ 19,11*
€ 5,46*
ab € 15,76*
€ 20,70*
€ 3,90*
ab € 17,87*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.