Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMEB-1-24-5-LED KMEB-1-24-5-LED (151689) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMEB-1-24-5-LED KMEB-1-24-5-LED (151689) Steckdosenleitung
KMEB-1-24-5-LED KMEB-1-24-5-LED (151689) Steckdosenleitung
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009423
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151689
EAN/GTIN:
     4052568010737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
KMEB-1-24-5-LED KMEB-1-24-5-LED (151689) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Dose gewinkelt, Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
5,0 M
Kabeldurchmesser:
5,2 MM
Kabelaufbau:
3x0,5
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PA66-GF30
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Produktgewicht:
0,23 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 25,90*
Lager 955
1161
€ 8,90*
ab € 20,70*
€ 27,59*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,33*
€ 27,82*
€ 4,98*
ab € 22,49*
€ 29,89*
€ 8,95*
ab € 23,60*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.