Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMEB-1-24-10-LED KMEB-1-24-10-LED (193457) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193457
EAN/GTIN:
     4052568079802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMEB-1-24-10-LED KMEB-1-24-10-LED (193457) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Dose gewinkelt, Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
10,0 M
Kabeldurchmesser:
5,2 MM
Kabelaufbau:
3x0,5
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PA66-GF30
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Produktgewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, KMEB-1-24-10-LED, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 34,09*
Lager 955
270
€ 8,90*
ab € 26,44*
€ 34,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,00*
€ 34,43*
€ 8,95*
ab € 29,95*
€ 39,93*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.