Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAPB-2-F-25-F05 VAPB-2-F-25-F05 (534309) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007724
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534309
EAN/GTIN:
     4052568086817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
ISO-Zylinder
Normzylinder
VAPB-2-F-25-F05 VAPB-2-F-25-F05 (534309) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp2
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F05
Nennweite DN:
50
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
25
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
29,0 NM
Losbrechmoment bei Druckdifferenz 10 bar:
22,0 NM
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
Mediumstemperatur:
-20 bis 150 GC
Durchfluss Kv:
292,0 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, PTFE
Werkstoff Kugel:
Messing, hartverchromt
Werkstoffnummer Kugel:
CW617N
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Produktgewicht:
2,7 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 55,66*
€ 71,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,91*
€ 81,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,37*
€ 87,64*
€ 8,95*
ab € 80,58*
€ 104,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,22*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.