Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLSR-16-L FLSR-16-L (15281) Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007212
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4052568112721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLSR-16-L
Festo-Originalteile
Originalteile
FLSR-16-L FLSR-16-L (15281) Freilauf
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Drehrichtung:
Linkslauf
Einbaulage:
beliebig
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
2,03 NM
Produktgewicht:
350 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,01*
€ 371,00*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 364,55*
€ 387,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 383,00*
€ 407,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,81*
€ 461,4939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,60*
€ 458,864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,55*
€ 433,8145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.