Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLSR-16-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568112721
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4052568112721
Suchbegriffe:
FLSR-16-L
Freilauf
Freilauf FLSR-16-L für Schwenkantrieb DSR. Baugröße=16, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=2,03 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSR
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,84*
€ 370,17*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 363,80*
€ 386,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 382,22*
€ 406,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.