Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-10-240-P-A-FF DSM-10-240-P-A-FF (175832) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006405
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175832
EAN/GTIN:
     4052568143473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSM-10-240-P-A-FF DSM-10-240-P-A-FF (175832) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Dämpfungswinkel:
0 DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel:
0 bis 200 DEG
Schwenkwinkel:
0 bis 200 DEG
Einbaulage:
beliebig
Feinjustage:
-5 DEG
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
2,0 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
0,85 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,00260 KG/M2
Produktgewicht:
255 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Gewicht:
0,3 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 272,53*
€ 320,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,85*
€ 348,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,00*
€ 349,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,50*
€ 381,395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,83*
€ 374,6477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,54*
€ 360,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,94*
€ 345,0286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,53*
€ 324,3107
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.