| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004575 Herst.-Nr.: 170888 EAN/GTIN: 4052568004774 |
| | |
|
| | |
| DFM-80-100-P-A-GF DFM-80-100-P-A-GF (170888) Führungszylinder Weitere Informationen: | | Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte: | 125 MM | Hub: | 100 MM | Kolben-Durchmesser: | 80 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Gleitführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 0,5 bis 10 BAR | Max. Geschwindigkeit: | 0,4 M/S | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,750 J | Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub: | 25,500 NM | Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan: | 329,00 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 2.827 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 3.016 N | Bewegte Masse: | 5.734,0 G | Produktgewicht: | 10.482,0 G | Alternativanschlüsse: | siehe Produktzeichnung | Pneumatischer Anschluss: | G3/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gewicht: | 10 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFM-80-100-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 479,60* | € 546,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,87* | € 558,74* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 492,17* | € 559,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,31* | € 669,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 661,93* | € 760,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|