Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-63-20-L-P-A CLR-63-20-L-P-A (535466) Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004093
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535466
EAN/GTIN:
     4052568168940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
CLR-63-20-L-P-A CLR-63-20-L-P-A (535466) Linear-Schwenkspanner
Weitere Informationen:
Gesamthub:
43 MM
Kolben-Durchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M10
Schwenkwinkel:
90 deg ± 2 deg
Spannhub:
20 MM
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schwenkrichtung:
Links
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Effektive Spannkraft bei 2 bar:
441 N
Effektive Spannkraft bei 4 bar:
823 N
Effektive Spannkraft bei 6 bar:
1.386 N
Max. Anziehdrehmoment Spannfingerschraube:
47,0 NM
Theoretische Spannkraft bei 6 bar:
1.682 N
Produktgewicht:
2.100 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Bundschraube:
Stahlverzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierungbeschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, CLR-63-20-L-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,71*
€ 452,65*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 413,32*
€ 472,34*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,81*
€ 518,88*
Frei Haus
ab € 551,41*
€ 646,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 647,27*
€ 727,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,34*
€ 562,0846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,90*
€ 559,181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,88*
€ 521,0772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,64*
€ 510,0816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,32*
€ 491,8508
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.