Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNG-160 HNG-160 (34476) Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003586
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34476
EAN/GTIN:
     4052568009809
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zylinder-Fußbefestigung
festo montagehalterung
zylinder fußbefestigung
HNG-160 HNG-160 (34476) Fußbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
3.931,00 G
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: HNG-160, Festo-Originalteile, Fußbefestigungen, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 126,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 126,47*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 105,07*
€ 128,28*
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 152,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 143,45*
€ 173,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,6532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,2014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,0614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,4097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,0333
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.