| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568009809 Herst.-Nr.: 34476 EAN/GTIN: 4052568009809 |
| |
|
| | |
| Fußbefestigung HNG-160 für Zylinder DNG. Baugröße=160, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HNG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 160 | Produktgewicht: | |G | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Befestigung: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HNG-160, Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,66* | € 126,33* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,00* | € 126,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,41* | € 128,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,62* | € 153,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,82* | € 172,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|