| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003567 Herst.-Nr.: 157305 EAN/GTIN: 4052568125073 |
| | |
|
| | |
| FUA-63 FUA-63 (157305) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.277,0 G | 0,5 KG | Baugröße: | 63 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 96,79* | € 119,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,18* | € 120,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,47* | € 130,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,55* | € 144,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 135,22* | € 163,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|