Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-32 FUA-32 (157302) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003564
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157302
EAN/GTIN:
     4052568071301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FUA-32 FUA-32 (157302) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
290,0 G
Baugröße:
32
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-32, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,99*
€ 39,11*
Lager 955
2
€ 8,90*
ab € 29,96*
€ 39,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,04*
€ 43,11*
€ 8,95*
ab € 35,68*
€ 47,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.