| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003563 Herst.-Nr.: 157301 EAN/GTIN: 4052568035099 |
| | |
|
| | |
| FUA-25 FUA-25 (157301) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 91,0 G | 0,085 KG | Baugröße: | 25 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,02* | € 35,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,51* | € 36,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,73* | € 39,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,02* | € 43,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,68* | € 49,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|