Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVUZ-40-25-A-P-A AEVUZ-40-25-A-P-A (157281) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003001
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157281
EAN/GTIN:
     4052568124908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
AEVUZ-40-25-A-P-A AEVUZ-40-25-A-P-A (157281) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
40 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkendziehend
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,8 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,52 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
636 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
63 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
59 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
433 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
9 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, AEVUZ-40-25-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 219,73*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 184,34*
€ 221,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,82*
€ 263,9658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,10*
€ 258,349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,76*
€ 250,8044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,5601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,34*
€ 219,3646
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.