Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVUZ-40-25-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568124908
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157281
EAN/GTIN:
     4052568124908
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder AEVUZ-40-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
AEVUZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991204
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
einfachwirkend | ziehend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
40 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, AEVUZ-40-25-A-P-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,08*
€ 219,74*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 183,98*
€ 221,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.