Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIM-K-4-GD-5-PU SIM-K-4-GD-5-PU (164251) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001360
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164251
EAN/GTIN:
     4052568073350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
SIM-K-4-GD-5-PU SIM-K-4-GD-5-PU (164251) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 61076-2-104EN 61984Aderfarben und Anschlussziffern nach E
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
3,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Kabellänge:
5,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabeldurchmesser:
4,5 MM
Kabelaufbau:
4x0,25
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25 MM2
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Anschlusshäufigkeit:
100
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
4
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 23 mm MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 46 mm MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Aderenden:
Aderendhülse
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Lagertemperatur:
-25 bis 70 GC
Gewicht:
0,135 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 25,77*
€ 35,22*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,34*
€ 39,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,91*
€ 41,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.