| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001335 Herst.-Nr.: 3110 EAN/GTIN: 4052568000363 |
| | |
|
| | |
| SG-M6 SG-M6 (3110) Gabelkopf Weitere Informationen: | | Baugröße: | M6 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M6 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 22,0 G | 0,023 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Bolzen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Gabel: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Mutter: | Stahl, verzinkt | Entspricht Norm: | DIN 71752, ISO 8140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,55* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,90* | € 4,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,91* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|