Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG-M4 SG-M4 (6532) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001332
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6532
EAN/GTIN:
     4052568001278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m4
gabelkopf m4
gabelkopf
SG-M4 SG-M4 (6532) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M4
Gewindeanschluss:
Innengewinde M4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
8,0 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahlverzinkt
Basierend auf Norm:
ISO 8140
Werkstoff Gabel:
Stahlverzinkt
Werkstoff Mutter:
Stahlverzinkt
Entspricht Norm:
DIN 71752
Gewicht:
0,0092 KG
Weitere Suchbegriffe: SG-M4, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,60*
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 4,00*
Lager 955
344
€ 8,90*
ab € 2,88*
€ 4,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.