Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBN-12/16X1 HBN-12/16X1 (5125) Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001196
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5125
EAN/GTIN:
     4052568019297
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
ISO-Zylinder
Normzylinder
HBN-12/16X1 HBN-12/16X1 (5125) Fußbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
12/16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
43,00 G
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, HBN-12/16X1, Festo-Originalteile, Fußbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 1,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Lager 955
51
€ 8,90*
ab € 1,62*
€ 2,40*
€ 8,95*
ab € 1,68*
€ 2,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761622
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.