Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK-M36X2 FK-M36X2 (10746) Flexo-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001173
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10746
EAN/GTIN:
     4052568009076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
ISO-Zylinder
Normzylinder
FK-M36X2 FK-M36X2 (10746) Flexo-Kupplung
Weitere Informationen:
Baugröße:
M36x2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
5.800 G | 6 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Buchse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Kugelbolzen:
Einsatzstahl
Werkstoff Kugelscheibe:
Einsatzstahl
Werkstoff Mutter:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, FK-M36X2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 297,33*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 297,64*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 267,32*
€ 313,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 303,28*
€ 351,83*
Frei Haus
ab € 334,58*
€ 398,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,86*
€ 373,4934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,94*
€ 370,0186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,22*
€ 352,5018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,19*
€ 334,6161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,32*
€ 318,1108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.