Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-32-50-P-A DSNU-32-50-P-A (195982) Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000926
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195982
EAN/GTIN:
     4052568158330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
DSNU-32-50-P-A DSNU-32-50-P-A (195982) Rundzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
415,0 N
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
482,5 N
Bewegte Masse:
166 G
Produktgewicht:
448 G
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder festo, DSNU-32-50-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Normzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,78*
€ 47,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 49,93*
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 60,01*
€ 8,95*
ab € 52,16*
€ 68,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,4119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,8796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.