Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R432038437 R432038437 (V740-5/2SS-24VDC-CURUS) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR047259
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R432038437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
R432038437 R432038437 (V740-5/2SS-24VDC-CURUS) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740-UL
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø3/8
Nenndurchfluss Qn:
700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
M14x1
Anschluss Eingang:
Ø3/8
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
SAP-Kurztext:
V740-5/2SS-24VDC-CURUS
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, R432038437, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,3429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,2124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,9399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,7139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.