Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812172440 5812172440 (V581-5/2SR-230AC-I2-1CNO-HUX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046608
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812172440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812172440 5812172440 (V581-5/2SR-230AC-I2-1CNO-HUX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-230AC-I2-1CNO-HUX-AA-X-S-T0
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, wegeventil pn 16, 5812172440, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,0374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,0029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,50*
€ 198,135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,0779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,2557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.