Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422002521 R422002521 (IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599G) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR027524
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422002521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
R422002521 R422002521 (IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599G) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Nenndurchfluss Qn:
1060 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Anschluss Eingang:
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599GR1-ND-PD
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 10bar, R422002521, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,47*
€ 352,7993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,92*
€ 350,9548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,96*
€ 345,0524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,05*
€ 328,4995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,09*
€ 290,4671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.