Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820024993 0820024993 (DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024586
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820024993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820024993 0820024993 (DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
1060 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 220/50
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 0820024993, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,7187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,9817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,0904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,7929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.