Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R432034666 R432034666 (MH1-FRE-N014-GAN-090-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR022903
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R432034666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Druckminderer
Filterdruckminderer
filter druckminderer
R432034666 R432034666 (MH1-FRE-N014-GAN-090-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie MH1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
1/4 NPT
Nenndurchfluss Qn:
170 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
17 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall ohne Schauglas
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
MH1-FRE-N014-GAN-090-SSN-HO-05,00
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: R432034666, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,14*
€ 559,4666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,57*
€ 539,7483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,25*
€ 513,1875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,25*
€ 463,2075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.