Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422102231 R422102231 (TC15-3/2CO-SR-E-SGL) AVENTICS - 2x3/2-Wegeventil, Serie T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021845
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422102231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
R422102231 R422102231 (TC15-3/2CO-SR-E-SGL) AVENTICS - 2x3/2-Wegeventil, Serie TC15
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.9 bar
SAP-Kurztext:
TC15-3/2CO-SR-E-SGL
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, R422102231, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,3924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.