Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412014504 R412014504 (TU1-S-PET-010-0125-BK-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020497
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412014504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412014504 R412014504 (TU1-S-PET-010-0125-BK-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
TU1-S-PET-010-0125-BK-0025
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, R412014504, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,0688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.