Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412012713 R412012713 (CD04-5/2XX-SR-NONE-I-N018-N018) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020286
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412012713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
5/2 wegeventil 10bar
R412012713 R412012713 (CD04-5/2XX-SR-NONE-I-N018-N018) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD04
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
1/8-27 PTF
Nenndurchfluss Qn:
900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
1/8-27 PTF
Anschluss Eingang:
1/8-27 PTF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
CD04-5/2XX-SR-NONE-I-N018-N018
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: R412012713, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,2388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,4788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,2127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.