Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010637 R412010637 (AF1-2DV-250-5000) AVENTICS - Durchfluss-Sensor, Lufteinsp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020015
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor luft
durchflusssensor
R412010637 R412010637 (AF1-2DV-250-5000) AVENTICS - Durchfluss-Sensor, Lufteinspeisung links, Serie AF1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
M12x1
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AF1-2DV-250-5000
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics durchflusssensor, R412010637, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,16*
€ 941,4804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,68*
€ 939,7192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,27*
€ 916,6213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,82*
€ 891,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,40*
€ 848,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.