Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010526 R412010526 (ABSPERRHAHN 3/2-NW7-G1/8) AVENTICS - 3/2-Wegeventil-Abspe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019978
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
R412010526 R412010526 (ABSPERRHAHN 3/2-NW7-G1/8) AVENTICS - 3/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
ABSPERRHAHN 3/2-NW7-G1/8
Gewicht:
0,165 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.